Frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° 14

Prekės Nr.: 218080 14

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    114,48 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    95,40 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio žingsnis 1,814 mm
    Kietlydinys HB7720
    Ašmenys HM
    Sriegio tipas G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
    Profilio kampas 55 laipsniai
    Plokštelės dydis 25 mm
    Danga TiAlN
    Vijų skaičius colyje 14
    Pjovimo briaunų skaičius Z 13
    Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus; Išorinis
    Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
    Produkto rūšis Frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218080 14
    EAN / GTIN 4045197412744
    Gamintojo numeris 218080 14

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    140
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    120
    Al >10 % Si
    N
    80
    Plienas <500 N/mm²
    P
    120
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    70
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    120
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.
    Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

    Paskirtis:

    Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerancijos klasė Medium Class A.

    Pastaba:

    Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
    Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
    Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį