Frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° 14

Prekės Nr.: 218078 14

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    81,12 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    67,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,814 mm
Kietlydinys HB7735
Ašmenys HM
Sriegio tipas G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Plokštelės dydis 24 mm
Danga TiAlN
Vijų skaičius colyje 14
Pjovimo briaunų skaičius Z 13
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus; Išorinis
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218078 14
EAN / GTIN 4045197447678
Gamintojo numeris 218078 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
25
Plienas <60 HRC
H
20
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su vienpuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerancijos klasė Medium Class A.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį