Frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60° 2 mm

Prekės Nr.: 218070 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    116,88 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    97,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešininė ir kairinė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 25 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui Išorinis
tinka sriegiams M16
Pjovimo briaunų skaičius Z 12
Pjovimo kryptis dešininė ir kairinė
Visas profilis taip
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218070 2
EAN / GTIN 4045197412669
Gamintojo numeris 218070 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafitas, GFK / CFK
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Išoriniams metriniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį