Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60° 3 mm

Prekės Nr.: 218060 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    114,48 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    95,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio žingsnis 3 mm
    Kietlydinys HB7720
    Ašmenys HM
    Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Plokštelės dydis 25 mm
    Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
    tinka sriegiams M24; M27
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8
    Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
    Visas profilis taip
    Produkto rūšis Frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218060 3
    EAN / GTIN 4045197412591
    Gamintojo numeris 218060 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    140
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    120
    Al >10 % Si
    N
    80
    Plienas <500 N/mm²
    P
    120
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    70
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    120
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.
    Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

    Paskirtis:

    Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

    Pastaba:

    Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
    Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
    Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį