Sriegių frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60° 1 mm

Prekės Nr.: 218015 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 16 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui Išorinis
Pjovimo briaunų skaičius Z 14
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Visas profilis taip
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218015 1
EAN / GTIN 4045197412225

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta keičiama plokštelė. Dvejopai panaudojama.
  • Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.
  • Labai tikslus atkartojimas.

Paskirtis:

Išoriniams metriniams sriegiams pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai