{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Rūšis | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės geometrija | Pilnas profilis | |
Paskirtis | Vidus | |
Išorinis ⌀ D | 23 mm | |
Gylis t | 1,159 mm | |
Plokštelės storis E | 4 mm | |
Sriegiams ≥ | M30×2 | |
Tipas | 01 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217510 2 | |
EAN / GTIN | 4045197217585 | |
Gamintojo numeris | 217510 2 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |