{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus žiedo storis | 1,3 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Griovelio plotis W −0,03 | 1,38 mm | |
Gylis t | 1,1 mm | |
Spindulys R | 0,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 17,5 mm | |
Storis E | 3,5 mm | |
Tipas | 02 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217458 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217264 | |
Gamintojo numeris | 217458 1,3 |