Frez. plokštelė be profilio 2,34 mm

Prekės Nr.: 217420 2,34

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    43,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    36,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Frezavimo plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Frezavimo plotis A 2,34 mm
    Kietlydinys HB7720
    Išorinis ⌀ D 10,6 mm
    maksimalus pjovimo gylis Smaks. 1,6 mm
    Tipas 03
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217420 2,34
    EAN / GTIN 4045197217004
    Gamintojo numeris 217420 2,34

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    600
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    500
    Al >10 % Si
    N
    400
    Plienas <500 N/mm²
    P
    260
    Plienas <750 N/mm²
    P
    220
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    80
    Plienas <55 HRC
    H
    60
    Plienas <60 HRC
    H
    45
    Plienas <65 HRC
    H
    35
    Plienas <67 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    130
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    Ti >850 N/mm²
    S
    100
    Ketus (G)
    K
    120
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį