Frezavimo plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 8mm

Prekės Nr.: 217327 8
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    163,80 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    136,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: TR; TR-LH
  • Profilio kampas: 30
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 8 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas TR; TR-LH
Profilio kampas 30 laipsniai
Plokštelės geometrija Visas profilis
Paskirtis Vidus
Išorinis ⌀ D 25 mm
Gylis t 4,5 mm
Sriegiams ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Tipas P26
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Gamintojo numeris 217327 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Nenaudokite su diskiniu peiliu Nr. 217252 dyd. 27L.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį