Frezavimo plokštelė 30° 8 mm

Prekės Nr.: 217324 8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    163,80 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    136,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: TR; TR-LH
  • Profilio kampas: 30
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio žingsnis 8 mm
    Kietlydinys HB7720
    Ašmenys HM
    Sriegio tipas TR; TR-LH
    Profilio kampas 30 laipsniai
    Plokštelės geometrija Visas profilis
    Paskirtis Vidus
    Išorinis ⌀ D 25 mm
    Gylis t 4,5 mm
    Sriegiams ≥ Tr46×8 – Tr48×8
    Tipas P26
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
    Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217324 8
    EAN / GTIN 4045197854957
    Gamintojo numeris 217324 8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    250
    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    100
    Plienas <55 HRC
    H
    60
    Plienas <60 HRC
    H
    45
    Plienas <65 HRC
    H
    35
    Plienas <67 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    Ketus (G)
    K
    180
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Nenaudokite su diskiniu peiliu Nr. 217252 dyd. 27L.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį