Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: 2,5-4mm

Prekės Nr.: 217281 2,5-4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    71,52 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    59,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,5 mm
maksimalus sriegio žingsnis 4 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės geometrija Dalinis profilis
Paskirtis Vidinis ir išorinis
Išorinis ⌀ D 16 mm
Gylis t 2,6 mm
Sriegiams ≥ M22
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Drožlių griovelių skaičius 6
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Gamintojo numeris 217281 2,5-4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Sriegimo plokštelėms su koreguotu profiliu nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. Tačiau tas plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams.
Frezavimo laikikliui Nr. 217252 dyd. 18L ir 18XL galima naudoti tik dalinio profilio plokštelę Nr. 217281 dyd. 1−4 iki 3,0 žingsnio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį