{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus žiedo storis | 1,6 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Griovelio plotis W −0,03 | 1,68 mm | |
Gylis t skirtas P16 / P26 | 1,25 mm | |
Spindulys R | 0,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 16 mm | |
Tipas | P16 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217270 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216670 | |
Gamintojo numeris | 217270 1,6 |