Frez. plokštelė be profilio 30 laipsniai

Prekės Nr.: 217263 30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    62,88 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    52,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas α (laipsniai) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Frezavimo plotis A 4,5 mm
    Kietlydinys HB7720
    Kampas α 30 laipsniai
    maksimalus pjovimo gylis Smaks. 2,45 mm
    ⌀ D 16 mm
    Tipas P16
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217263 30
    EAN / GTIN 4062406729042
    Gamintojo numeris 217263 30

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    250
    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    100
    Plienas <55 HRC
    H
    60
    Plienas <60 HRC
    H
    45
    Plienas <65 HRC
    H
    35
    Plienas <67 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    Ketus (G)
    K
    180
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su galiniu kūgiu, tinka plokštumų apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį