Diskinis peilis 27/M8

Prekės Nr.: 217253 27/M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažiausias gręžimo⌀ D 22 mm - 37 mm
Sriegio dydis M M8 mm
Frezos medžiaga su sriegiu plieninis
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Plokštės tipui P26
Vidinis ⌀ d1 13,6 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 11,5 mm
Iškyšos ilgis L1 18 mm
Bendras ilgis Lviso 22,6 mm
Koto tipas su sriegiu
Užveržimo varžtų rinkinys 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gręžimo skylės ⌀ 16 mm
Sriegio gylis 18 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Gamintojo numeris 217253 27/M8

Aprašymas

Modelis:

Labai plonas modelis sriegių frezavimui.

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį