Diskinis peilis, Plienas, Tipas: 12

Prekės Nr.: 217250 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui P12
mažiausias gręžimo⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Frezos medžiaga Plienas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 7 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 2,35 mm
Iškyšos ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis Lviso 69,5 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Koto tipas Weldon
Užveržimo varžtų rinkinys 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Sriegio gylis 20 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Gamintojo numeris 217250 12

Aprašymas

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį