Keičiama plokštelė užvartų nuėmimui UNI

Prekės Nr.: 217234 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    33,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Kietlydinys HB7525
tmin 0,25 mm
tmaks. 1,75 mm
Pastūma f 0,005-0,03 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras