Keičiama plokštelė graviravimui UNI

Prekės Nr.: 217229 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    76,32 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    63,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 031 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas UNI
Kietlydinys HB7525
Smailas kampas 90 laipsniai
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmaks. 0,8 mm
Pastūma f 0,008 mm - 0,03 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217229 UNI
EAN / GTIN 4062406569044

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
30
Plienas <1400 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį