Keičiama plokštelė graviravimui UNI

Prekės Nr.: 217216 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    42,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    35,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas UNI
Ašmenys HM
Kietlydinys HB7525
Smailas kampas 60 laipsniai
Pjovimo briaunos spindulys Re 0,08 mm
Sekcijos ilgis b 0,4 mm
tmaks. 2 mm
wmax 2,71 mm
Pastūma f 0,003-0,03 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217216 UNI
EAN / GTIN 4062406087913

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
50
Plienas <1100 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras