Keičiama plokštelė graviravimui ALU

Prekės Nr.: 217210 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    44,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    37,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas AL
Ašmenys HM
Kietlydinys HU7805
Smailas kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunos spindulys Re 0,08 mm
Sekcijos ilgis b 0,4 mm
tmaks. 2 mm
wmax 2,06 mm
Pastūma f 0,005 – 0,03 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217210 ALU
EAN / GTIN 4045197762139
Gamintojo numeris 217210 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį