CPMT 05T104 T UNI

Prekės Nr.: 217185 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CPMT 05T104 T
    Tipas UNI
    Kietlydinys HB7035
    Ašmenys HM
    Pastūma f 0,1 mm/aps.
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217185 UNI
    EAN / GTIN 4045197321701
    Gamintojo numeris 217185 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    100
    Al >10 % Si
    N
    80
    Plienas <500 N/mm²
    P
    75
    Plienas <750 N/mm²
    P
    75
    Plienas <900 N/mm²
    P
    75
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    65
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    65
    INOX <900 N/mm²
    M
    40
    INOX >900 N/mm²
    M
    40
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    100
    CuZn
    N
    90
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Naudojamas tik su reversine gilinimo freza Nr. 217180 dyd. 15.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį