Reversinis gilintuvas 180° 76 mm

Prekės Nr.: 217180 76
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 76 mm
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 52 mm
Iškyšos ilgis L1 185 mm
L3 155 mm
Programuotas matmuo e 12,55 mm
Bendras ilgis L 265 mm
Koto ⌀ Ds h6 50 mm
Koto tipas Weldon
Tinkamos keičiamos plokštelės 260158
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217180 76
EAN / GTIN 4045197465740
Gamintojo numeris 217180 76

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,5 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį