{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 25 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260150 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Gilinimo kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217160 25 | |
EAN / GTIN | 4045197552600 | |
Gamintojo numeris | 217160 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tiesus gilintuvas 180° 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 1 | 1 |
Iškyšos ilgis L1 | 40 | 30 | 49 |
Bendras ilgis Lviso | 120 | 95 | 105 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260150 | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Gilintuvas | Gilintuvas | Gilintuvas |