KOMET® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas: 26-660

Prekės Nr.: 216770 26-660
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
844 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 EN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216770 26-660
EAN / GTIN 2050002046658

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį