KOMET® gilintuvas 45° M14

Prekės Nr.: 216600 M14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Gilinimo kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 11 mm
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN M14
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Keičiamų plokštelių kiekis 2
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 26 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 0902
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 14-660
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Gilinimo kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Gamintojo numeris F10 00071

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 − M20.
Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį