30° nuožulų freza 6

Prekės Nr.: 216548 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas priekine eiga: 120
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga 120 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
⌀ D 6 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 32 mm
Iškyšos ilgis L1 38 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260986 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Gamintojo numeris 216548 6

Aprašymas

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį