LOEU 090408 R-L TI

Prekės Nr.: 215990 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 891 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU090408 R-L
Tipas Ti
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7940
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,07 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Gamintojo numeris 215990 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
145
INOX >900 N/mm²
M
115
Ti >850 N/mm²
S
55
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį