LOEU 090408 TR-M ST1400

Prekės Nr.: 215986 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 789 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU090408 TR-M
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Gamintojo numeris 215986 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
105
Plienas <50 HRC
H
50
Ketus (G)
K
275
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 4mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį