LOMU 090408 TR-M ST900

Prekės Nr.: 215982 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 800 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOMU090408 TR-M
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB9520
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,11 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215982 ST900
EAN / GTIN 4045197937995
Gamintojo numeris 215982 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
165
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
105
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
95
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį