APMT 100305 TR, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 215946 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 100305 TR
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis 3,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215946 ST900
EAN / GTIN 4045197554468
Gamintojo numeris 215946 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
390
Plienas <750 N/mm²
P
270
Plienas <900 N/mm²
P
230
Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
250
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
180
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.
Skirta ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį