APHT 160440ER-46, SP6519, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 215777 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APHT 160440ER-46
Tipas UNI
Kampo spindulys 4 mm
Rūšis SP6519
Ašmenys HM
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215777 UNI
EAN / GTIN 4045197503640
Gamintojo numeris 5658502
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
155
Ti >850 N/mm²
S
45
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Prašome naudoti šias plokšteles tik su varžtu Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Naudojant keičiamas plokšteles, kurių r ≥ 3,2 mm, su laikikliais Nr. 215705, 215710, 215715 ir 215717, reikia modifikuoti plokštelių tvirtinimo lizdą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį