• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

APKX 16..24 PDER, HB7635, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 215756 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 829 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APKX 16..24 PDER
tinkami laikikliai AP..1604
Tipas INOX
Kampo spindulys 2,4 mm
Rūšis HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Plokštelės storis 5,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Gamintojo numeris 215756 INOX
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
350
Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
150
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį