{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 250 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 16.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215710 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197410597 | |
Gamintojo numeris | 215710 32/3 |