APHT 060204 FR ALU

Prekės Nr.: 215634 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APHT 060204 FR
    Tipas ALU
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys PKD
    Ašmenys PKD
    Pastūma fz per dantį 0,1 mm
    Danga padengtas
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215634 ALU
    EAN / GTIN 4062406358105
    Gamintojo numeris 215634 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    1500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1500
    Al >10 % Si
    N
    1000
    CuZn
    N
    800
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    PKD frezavimo plokštelė su viena pjovimo briauna.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
    ap max = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį