APMT 180512 ER INOX

Prekės Nr.: 215282 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
546 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 180512 ER
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 1,2 mm
    Kietlydinys HB8630
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,2 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215282 INOX
    EAN / GTIN 4045197747747
    Gamintojo numeris 215282 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    170
    INOX >900 N/mm²
    M
    130
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį