XNEX 080608 GGG

Prekės Nr.: 215190 GGG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 617 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNEX 080608
    Tipas GGG
    Kietlydinys HB7710
    Ašmenys HM
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 4 mm
    Pastūma fz per dantį 0,23 mm
    Plokštelės storis S 6.35 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
    Danga padengtas
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215190 GGG
    EAN / GTIN 4067263499527
    Gamintojo numeris 215190 GGG

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
    P
    240
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    180
    GGG
    K
    290
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės kampų frezavimo operacijoms.
    6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį