{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | |
Tipas | INOX | |
Kietlydinys | HB7635 | |
Ašmenys | HM | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,13 mm | |
Plokštelės storis S | 6.35 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 215188 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406392260 | |
Gamintojo numeris | 215188 INOX |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
XNEX 080608 INOX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 289 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 074 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 | 4 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HB7635 | HBM130 |
Tipas | INOX | INOX |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |