{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | |
Tipas | ST1400 | |
Kietlydinys | HB7515 | |
Ašmenys | HM | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,21 mm | |
Plokštelės storis S | 6.35 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Danga | CVD | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 215186 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406392253 | |
Gamintojo numeris | 215186 ST1400 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608, HB7515, Tipas: ST1400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 681 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 820 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 655 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7515 | HBM015 | HB9540 |
Tipas | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Pastūma fz per dantį | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |