{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | |
Tipas | ST900 | |
Kietlydinys | HB7525 | |
Ašmenys | HM | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,18 mm | |
Plokštelės storis S | 6.35 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 215185 ST900 | |
EAN / GTIN | 4062406392246 | |
Gamintojo numeris | 215185 ST900 |