Griovelių freza 90° 32/5 mm

Prekės Nr.: 215178 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su sriegiu
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    Tvirtinimo sriegis M M16
    Tinkamos keičiamos plokštelės XNEX 040308
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215178 32/5
    EAN / GTIN 4062406570118
    Gamintojo numeris 215178 32/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Šoninio frezavimo sistema, skirta frezavimui be pakopų. Kompaktiškas keičiamos plokštelės dydis užtikrina ypatingą stabilumą su dideliu pjovimo briaunų skaičiumi - taip pasiekiamas maksimalus produktyvumas.

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 7IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį