GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC trumpa 32/3 mm

Prekės Nr.: 215155 32/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas Weldon kotas
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Iškyšos ilgis L1 50 mm
    Bendras ilgis Lviso 110 mm
    Koto ⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 26 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 58 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,2 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 23,95 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1805..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219824 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215155 32/3
    EAN / GTIN 4045197349217
    Gamintojo numeris 215155 32/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamomis plokštelėmis karta, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai apdirbimo sąlygos netolygios, arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių.
    Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį