LOEU 130708 R-L INOX

Prekės Nr.: 215139 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU 130708 R-L
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7635
    Ašmenys HM
    Pastūma fz 0,14 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215139 INOX
    EAN / GTIN 4045197866875
    Gamintojo numeris 215139 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    95
    Ti >850 N/mm²
    S
    45
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį