{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215101 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406394738 | |
Gamintojo numeris | 215101 40/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | 4 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |