SOMT 09T304 TR UNI

Prekės Nr.: 215078 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,74 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 TR
    Tipas UNI
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HB735
    Ašmenys HM
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 3,97 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215078 UNI
    EAN / GTIN 4045197455031
    Gamintojo numeris 215078 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    320
    Plienas <750 N/mm²
    P
    215
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    160
    INOX <900 N/mm²
    M
    210
    INOX >900 N/mm²
    M
    140
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    140
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį