SOMT 09T304 TR, HB7515, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 215073 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,10 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 356 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 TR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Gamintojo numeris 215073 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
400
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
235
Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
205
INOX <900 N/mm²
M
290
INOX >900 N/mm²
M
180
Ketus (G)
K
180
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį