SOMT 09T304 FR su deimantine danga ALU

Prekės Nr.: 215066 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 FR
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Gamintojo numeris 215066 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
780
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
780
Al >10 % Si
N
780
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį