SOMT 09T304 FR ALU

Prekės Nr.: 215065 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 089 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 FR
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7710
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215065 ALU
EAN / GTIN 4045197302922
Gamintojo numeris 215065 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
780
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
610
CuZn
N
480
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį