MPHX 1104 PPER ST500

Prekės Nr.: 214960 ST500

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,86 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas MPHX 1104 PPER
Tipas ST500
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214960 ST500
EAN / GTIN 4045197327901
Gamintojo numeris 214960 ST500

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
140
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį