SOMT 083608 PDER UNI

Prekės Nr.: 214955 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,95 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083608 PDER
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214955 UNI
EAN / GTIN 4045197730039
Gamintojo numeris 214955 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį