SOMT 083608 PDER INOX

Prekės Nr.: 214937 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083608 PDER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Gamintojo numeris 214937 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį