SOMT 083604 PDER INOX

Prekės Nr.: 214935 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
573 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083604 PDER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai